Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA23333
Cod. Produttore
OVA23333
Cod. EAN
3606481007292

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 380-415 V 45-65 Hz
  • Tensione uscita: 380-415 V 50-60 Hz
  • Potenza nominale: 21000 W 1h
  • Potenza nominale: 12500 W 2h
  • Tipo batteria: PB
  • Grado protezione: IP20
  • Classe isolamento: Classe I
  • Serie: Exiway Power

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Exiway Power, 30kVA, Potenza attiva EN50171: 21kW 1h, 12.5kW 2h, Soccorritore Trifase/Trifase

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

800 mm

altezza

1900 mm

potenza

21000 W

lunghezza

1400 mm

Tipo Lampada

Altro

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

380 ... 415 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

Exiway Power

Produttore

Soccorritore trifase Exiway Power 30kVA potenza attiva 21kW 1h 12,5kW 2h