Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA23332
Cod. Produttore
OVA23332
Cod. EAN
3606481007285

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Power
  • Tensione ingresso: 380-415V 45-65Hz
  • Tensione uscita: 380-415V 50-60Hz
  • Potenza attiva: 14,8kW 1h
  • Potenza attiva: 8,8kW 2h
  • Distorsione armonica: 3-5% THDu
  • Grado protezione: IP20
  • Classe isolamento: Classe I

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Exiway Power, 20kVA, Potenza attiva EN50171: 14.8kW 1h, 8.8kW 2h, Soccorritore Trifase/Trifase

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

800 mm

altezza

1900 mm

potenza

14800 W

lunghezza

800 mm

Tipo Lampada

Altro

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

380 ... 415 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

Exiway Power

Produttore

Soccorritore trifase Exiway Power 20kVA potenza attiva 14,8kW 1h 8,8kW 2h