Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA23331
Cod. Produttore
OVA23331
Cod. EAN
3606481007278

Informazioni di prodotto

  • Potenza attiva: 10kW 1h
  • Potenza attiva: 6.2kW 2h
  • Tensione ingresso: 380-415 V 45-65 Hz
  • Tensione uscita: 380-415 V 50-60 Hz
  • Distorsione armonica: 3-5 % THDu
  • Tipo batteria: Batteria PB
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Exiway Power

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Exiway Power, 15kVA, Potenza attiva EN50171: 10kW per 1h, 6.2kW 2h, Soccorritore Trifase/Trifase

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

800 mm

altezza

1900 mm

potenza

11000 W

lunghezza

800 mm

Tipo Lampada

Altro

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

380 ... 415 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

Exiway Power

Produttore

Soccorritore trifase Exiway Power 15kVA potenza attiva 10kW 1h 6,2kW 2h