Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17703
Cod. Produttore
17703
Cod. EAN
8002219730695

Informazioni di prodotto

SOCC.CA SE/SA 2KVA 1P 1ELM

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

178 V

grado di protezione (IP)

IP21

lunghezza

192 mm

larghezza

460 mm

altezza

347 mm