Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSN201LC40
Cod. Produttore
SN201LC40
Cod. EAN
8012542089056

Informazioni di prodotto

SN201 L C40 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA
SN201 L C40 INTERR. AUTOMATICO 1PSN201LC40 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

40 A

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

4.5 kA

profondità di incasso

76 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

SN201 L C40 INTERR. AUTOMATICO 1P