Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSN201LB16
Cod. Produttore
SN201LB16
Cod. EAN
8012542087755

Informazioni di prodotto

SN201 L B16 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA

Documentazione tecnica

The SN201 series miniature circuit breaker is a 1P+N single-module device for the protection of circuits against overload and short circuit. It is suitable for the application in final distribution and protection of long cable lenghts in TN and IT systems

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

16 A

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

4.5 kA

profondità di incasso

76 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

caratteristica di intervento

B

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

SN201 L B16 INTERR. AUTOMATICO 1P