Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSN201C4
Cod. Produttore
SN201C4
Cod. EAN
8012542091554

Informazioni di prodotto

SN201 C4 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 6KA
L'ELSN201C4 è un interruttore automatico 1P+N, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELSN201C4 offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua progettazione compatta lo rende facile da installare in vari contesti, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

4 A

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

profondità di incasso

76 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

SN201 C4 INTERR. AUTOMATICO 1P+N