Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06804
Cod. Produttore
B06804
Cod. EAN
8015892068047

Informazioni di prodotto

Scatola porta apparecchi modulare, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla compatibilità con minicanali TMC/TMU
  • Risparmio di tempo nella posa e cablaggio
  • Design modulare per una gestione ordinata dei dispositivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli apparecchi elettrici
  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Possibilità di future modifiche e ampliamenti semplificati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SMN W Scatola porta apparecchi 3 moduli per minicanali TMC/TMU BIANCO

composizione

Cassetta apparente

colore

Altro

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

100 mm

profondità

53 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

3

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

numero di ingressi

1

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

3

Montaggio su canalina

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente

Produttore

SMN W Scatola porta apparecchi 3 moduli per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 11,60 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info