Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06806
Cod. Produttore
B06806
Cod. EAN
8015892068061

Informazioni di prodotto

Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU marrone SMN B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi universale da 3 moduli con interasse 83,5 mm per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU. Di colore marrone RAL 8014, la scatola è realizzata in materiale plastico autoestinguente che garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Ideale per l'installazione a parete

composizione

Cassetta apparente

colore

Marrone

senza alogeni

forma

Rettangolare

numero di unità

3

antiurto

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

8014

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

con entrata del canale

Produttore

SMN B Scatola porta apparecchi 3 moduli per minicanali TMC/TMU MARRONE