Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04284
Cod. Produttore
B04284
Cod. EAN
8015892601077

Informazioni di prodotto

SMN 4 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linee TMC/TMU bianco SMN 4 AP W

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

senza alogeni

forma

Rettangolare

numero di unità

4

antiurto

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

con entrata del canale

Produttore

SMN 4 AP W Scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli linee TMC/TMU BIANCO