Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04283
Cod. Produttore
B04283
Cod. EAN
8015892601060

Informazioni di prodotto

Scatola porta apparecchi Pepita 3 moduli linee TMC/TMU bianco SMN 3 AP W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi autoportante di colore bianco RAL 9001 da 3 moduli per serie civili Pepita e minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU. Ideale per l'installazione a parete, la scatola è realizzata in materiale plastico autoestinguente che garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

senza alogeni

forma

Rettangolare

numero di unità

3

antiurto

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

con entrata del canale

Produttore

SMN 3 AP W Scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli linee TMC/TMU BIANCO