Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK6008183
Cod. Produttore
6008183
Cod. EAN
0195112127940

Informazioni di prodotto

Analizzatore fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000/LITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il tester multifunzione Fluke SMFT-1000/LITE verifica che i sistemi fotovoltaici funzionino in sicurezza. L'SMFT-1000/LITE è progettato per i professionisti del settore fotovoltaico che forniscono servizi di installazione, messa in servizio e manutenzione di impianti fino a un massimo di 1000 V CC e rappresenta una soluzione completa di test degli impianti fotovoltaici conforme alle norme IEC 62446-1. I dati di misurazione ottenuti dai test di installazione e messa in servizio dei siti elettrosolari possono essere facilmente importati, organizzati e analizzati per creare agevolmente report tramite il software TruTest™ di Fluke senza dover portare un computer portatile sul posto.

larghezza

125 mm

altezza

100 mm

peso

1,4 kg

memoria dei valori misurati

con display

lunghezza

250 mm

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

peso con pacco accumulatore

1,4 kg

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di interfaccia/connessione

USB

tensione massima categoria circuito di misura

1000 V

Compensazione della resistenza del filo di misura

Manuale

Rilevamento di tensione esterna

Test di polarità

Misura del guasto a terra

Con modulo database

Metodo di tracciamento della curva della tensione di corrente

Altro

misurazione della potenza

DC

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0,2 ... 999 MEGOHM

Resistenza di continuità

0,2 ... 2000 Ohm

Misura della continuità della corrente

200 ... 400 mA

Misura della tensione a vuoto uoc

5 ... 1000 V

Misura della corrente di cortocircuito Isc

0,2 ... 20 A

Tensione di prova per misura della resistenza di isolamento

50 ... 1000 V

Serie

SMFT1000