Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Telecontrollo per riscaldamento /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXRX01WIFI
Cod. Produttore
1TXRX01WIFI
Cod. EAN
8019108007349

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 5V, 350mA
  • Consumo: 300mA
  • Connessione: Ethernet RJ45
  • Adattatore: micro USB incluso
  • Emissione radio: 869,525 MHz, 0,75mW
  • Dimensioni: 102x76x35 mm
  • Indicatore LED: stato operativo
  • Serie: V002

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La SMARTBOX RX/ETHERNET V002 è un dispositivo innovativo progettato per ottimizzare la connettività. Con un design moderno e funzionale, offre un'interfaccia intuitiva per una facile configurazione. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni elevate. La sua compatibilità con le reti WiFi la rende ideale per ambienti domestici e professionali. Sperimenta la libertà di una connessione stabile e veloce con la SMARTBOX RX/ETHERNET V002, un passo avanti nella tecnologia elettrica.

Produttore

SMARTBOX RX/ETHERNET V002 dispositivo connettività WiFi alta qualità per ambienti domestici e professionali