Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
4WGWS3320BT840
Cod. Produttore
GWS3320BT840
Cod. EAN
8034035041983

Informazioni di prodotto

SMART[3] PLUS - 1600 HLO - DIFFUSORE TRASPARENTE - ON / OFF - STAND ALONE - 4.000K CRI>80
SMART[3] PLUS - Plafoniere stagne a LED - Smart [3] Plus è la gamma di plafoniere stagne a LED interamente in policarbonato. Adatte per applicazioni in contesti installativi da 2 a 9 metri, interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione. Può sostituire fluorescenti ad alto flusso e lowbay fino a 10.000 lm. Grazie agli alti flussi è possibile ridurre il numero degli apparecchi preinstallati mantenendo lo stesso livello di illuminazione.

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

adatto per configurazione fascia luminosa

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

protezione antincendio “D”

prestazioni del sistema

61 W

flusso luminoso effettivo

9400 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

110 mm

altezza/profondità

76 mm

lunghezza

1600 mm

numero di poli

2

tipo di collegamento

morsetto a innesto