Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9002
Cod. Produttore
GWA9002
Cod. EAN
8034035028359

Informazioni di prodotto

Gateway smart con licenza illimitata, progettato per ottimizzare l'installazione e l'uso nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a interfaccia intuitiva
  • Risparmio di tempo con configurazione rapida
  • Compatibilità elevata con sistemi bus esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione intelligente e centralizzata degli impianti
  • Efficienza energetica migliorata
  • Licenza illimitata per uso senza costi aggiuntivi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

85 W

sistema bus EIB/KNX

sistema bus radio

Numero moduli DIN

10

altri sistemi bus

Zigbee

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

sistema bus radio KNX

radio bidirezionale

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

SMART GATEWAY CON LICENZA ILLIMITATA