Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9000
Cod. Produttore
GWA9000
Cod. EAN
8011564876514

Informazioni di prodotto

Gateway intelligente per integrazione e controllo avanzato.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida, riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con sistemi bus per facile integrazione
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata grazie al controllo smart
  • Gestione centralizzata e semplificata degli impianti
  • Affidabilità e sicurezza elevate nel funzionamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

85 W

sistema bus EIB/KNX

sistema bus radio

Numero moduli DIN

10

altri sistemi bus

Zigbee

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

sistema bus radio KNX

radio bidirezionale

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro