Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWS4064GS
Cod. Produttore
GWS4064GS
Cod. EAN
8011564867802

Informazioni di prodotto

SMART [4] 2.0 HB - 4x4 LED - DIFFONDENTE 100° - STAND ALONE - 4000 K (CRI 80) - 220/240 V 50/60 Hz - IP66 - CLASSE I - GRIGIO RAL 7037
Serie SMART[4] 2.0 LB - HB Apparecchi per l’industria - La gamma Smart[4] 2.0 grazie ai nuovi Led di ultimissima generazione, abbinati a sempre più efficienti soluzioni ottiche, garantiscono eccellenti performance illuminotecniche, maggior confort visivo ed un’elevata qualità della luce.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

potenza della lampada

194 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V 240 V

corrente nominale

1000 mA 1000 mA

colore della scatola

grigio

tipo di montaggio

pendolo

riflettore

ultra brillante

materiale del riflettore

plastica

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

lunghezza

700 mm

larghezza

504 mm

altezza/profondità

85 mm

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

resistente agli impatti

protezione antincendio “D”

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

20830 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K 4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Serie

HIGH_BAY___LOW_BAY,LIGHTING

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

fattore di potenza

0.9

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a innesto

Produttore

SMART 4 HB 4X4L ST.AL.4000K DIF.10