Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWS4220AP840
Cod. Produttore
GWS4220AP840
Cod. EAN
8034035051289

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 90W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: fino a 36.400 lm
  • Serie: HIGH BAY / LOW BAY
  • Design: Grigio RAL 7035
  • Installazione: Stand Alone / fila continua
  • Ottica: riflettore e lenti PMMA
  • Produzione: Made in Italia
Descrizione del produttore: SMART[4] - Highbay LED - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell’efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un’ampia flessibilità in fase di installazione.

tipo di montaggio

pendolo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

240 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

riflettore

ultra brillante

materiale del riflettore

plastica

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

prestazioni del sistema

95

flusso luminoso effettivo

13900 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

254 mm

altezza/profondità

75 mm

lunghezza

700 mm

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a innesto

con copertura protettiva

Serie

HIGH BAY / LOW BAY,LIGHTING

Produttore

SMART 4 HB 2M ST.AL.ON/OFF 90 40K