Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWS4134GS
Cod. Produttore
GWS4134GS
Cod. EAN
8011564867772

Informazioni di prodotto

SMART[4]FL 5L S.AL.4000K DIF.100?GR.
Smart[4] 2.0 - La gamma Smart[4] 2.0 grazie ai nuovi Led di ultimissima generazione, abbinati a sempre più efficienti soluzioni ottiche, garantiscono eccellenti performance illuminotecniche, maggior confort visivo ed un’elevata qualità della luce. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali parchi e giardini.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di traverse

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio con morsetto

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per potenza lampada

60 W 60 W

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

220 V 240 V

corrente nominale

1000 mA 1000 mA

prestazioni del sistema

60 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

esecuzione della superficie

opaco

colore della scatola

grigio

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

lunghezza

294 mm

larghezza

425 mm

altezza/profondità

77 mm

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

protezione antincendio “D”

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

6510 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Serie

HIGH_BAY___LOW_BAY,LIGHTING

adatto per applicazione

superficie

rivestito a polvere

materiale della copertura

vetro strutturato

uscita della luce

diretto

efficienza luminosa della lampada

109

fattore di potenza

0.9

numero di poli

5

sezione conduttore collegabile

1

tipo di collegamento

morsetto a innesto