Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
CP5092451
Cod. Produttore
5092451
Cod. EAN
4012195080886

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione tipo 3 per reti 230V, ideale per proteggere le apparecchiature elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte
  • Connessione a Y per un montaggio rapido e sicuro
  • Segnalazione acustica di funzionamento per un controllo immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovratensioni per una maggiore durata degli apparecchi
  • Risparmio energetico derivante da una migliore gestione delle sovratensioni
  • Materiali resistenti e sicuri, plastica UL 94 V-0

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 3 secondo CEI EN 61643-11 per reti 230V. • con segnalazione acustica di funzionamento • dimensioni compatte • plastica UL 94 V-0 • connessione a Y Applicazione: utilizzo universale per tutte le installazioni

tipo di montaggio

Altro

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1500 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Acustico