› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

SM-20-230I1PE65 LIMITATORE DI SOVR

Cod. Rexel CP5092433
Cod. Produttore 5092433
Cod. EAN 4012196515431

Informazioni principali

  • Tipo protezione: 2+3 CEI EN 61643-11
  • Tensione rete: 230/400V
  • Capacità scarica: 20kA 1+NPE
  • Riduzione sovratensione: <1300V>
  • Indicatore funzionamento: presente
  • Dimensioni: ridotte
  • Collegamento: serie o parallelo
  • Serie: USM20230I1PE65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 2+3 secondo CEI EN 61643-11 per reti 230/400V. Adatto anche alla protezione di illuminazione LED • con indicatore di funzionamento e disattivazione del circuito di potenza in caso di guasto dell'SPD • dimensioni ridotte per l'impiego in morsettiera o prima del driver • Protezione 1+NPE con 20kA massimi di capacità di scarica • Riduzione della sovratensione sotto i 1300V o 1000V @ 5kA • collegamento in serie o parallelo Applicazione: cancelli, caldaie, in scatole di derivazione, ecc

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP65

SM-20-230I1PE65 LIMITATORE DI SOVR