Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
CP5092422
Cod. Produttore
5092422
Cod. EAN
4012196426720

Informazioni di prodotto

Limitatore di sovratensione progettato per proteggere impianti LED e dispositivi elettrici da picchi di tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva grazie al design compatto 1P+PE
  • Riduzione dei tempi di intervento con connessioni semplificate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovratensioni fino a 5kA
  • Maggiore durata e sicurezza degli impianti LED
  • Risparmio energetico garantito da un funzionamento stabile e protetto
Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione 5kA applicazione LED con PE - 1P+PE 230V

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

esecuzione dei poli

1+N/PE

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SM-10-230I1P+PE LIMITATORE DI SOVR