Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3112564
Cod. Produttore
3112564
Cod. EAN
4046075107196

Informazioni di prodotto

  • Serie: SL764+
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 45W
  • Colore luce: 830 (3000K)
  • Tipo lampada: PL
  • Finitura: BK9005
  • Classe protezione: IP20
  • Durata elevata: Alta affidabilità
SL764+ PL L 45 S/C 830 BK9005 LVPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: SL764+ PL L 45 S/C 830 BK9005 LVPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.