Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3109599
Cod. Produttore
3109599
Cod. EAN
4046075074214

Informazioni di prodotto

  • Serie: SL764+
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 11W
  • Temperatura colore: 830 (3000K)
  • Tipo lampada: PL
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Certificazioni: GREV1 OP
SL764+ PL L 11 S/A 830 GREV1 OPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: SL764+ PL L 11 S/A 830 GREV1 OPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.