Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101693
Cod. Produttore
3101693
Cod. EAN
4046075005300

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 90 W
  • Flusso luminoso: 12450 lm
  • Temperatura colore: 2700-6200 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 2042x705x430 mm
  • Classe di protezione: I
  • Serie: SL720 D+ SLL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SL720 D+ SLL 95 S/C 8TW GR9006 SEIRPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: SL720 D+ SLL 95 S/C 8TW GR9006 SEIRPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

SL720 D+ SLL 95 S/D 8TW GR9006 SEIR