Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101687
Cod. Produttore
3101687
Cod. EAN
4046075005256

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 131 W
  • Flusso luminoso: 16020 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice CRI: 80
  • Classe di protezione: I
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 2042x705x430 mm
  • Serie: SL720 D+ SLL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SL720 D+ SLL 120 S/C 840 GR9006 TDPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: SL720 D+ SLL 120 S/C 840 GR9006 TDPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

SL720 D+ SLL 120 S/D 840 GR9006 TD