Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171427
Cod. Produttore
171427
Cod. EAN
4015081677597

Informazioni di prodotto

SL7-L24-B-HP MOD.LED HP BLU, LUCE PERMAN.
Descrizione del produttore: Codice KM171427, articolo di tipo elettrico/automazione (Eaton/Klockner-Moeller o similare), probabilmente relativo a componenti di protezione motore, accessori per interruttori o kit di montaggio. In assenza di descrizione strutturata, è considerato come componente specifico di gamma, definito nelle distinte base di quadri o macchine. Può riguardare leve di comando, fronti porta, accessori di segnalazione o adattatori. Il suo corretto utilizzo prevede consultazione dei cataloghi e dei manuali d’impianto, assicurandosi che sia abbinato esattamente al modello di interruttore o apparecchio per cui è stato progettato, per mantenere i livelli di sicurezza e funzionalità.

colore

Blu

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

18 ... 26 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

18 ... 26 V

Tensione d'esercizio in DC

18 ... 30 V

Serie

Moeller series