Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171469
Cod. Produttore
171469
Cod. EAN
4015081677962

Informazioni di prodotto

SL7-L120-R MOD. CON LED ROSSO, LUCE PERMAN.
Descrizione del produttore: Il KM171469 è un dispositivo di illuminazione della serie Moeller, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Questo modello SL7-L120-R è dotato di una luce fissa a LED di colore rosso, perfetta per applicazioni che richiedono visibilità e sicurezza. Alimentato in corrente alternata, offre un'illuminazione efficiente e duratura. La combinazione di tecnologia LED e un'affidabile luce rossa rende questo prodotto ideale per segnali e indicatori, garantendo prestazioni ottimali in ogni ambiente.

colore

Rosso

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 120 V

Serie

Moeller series