Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171442
Cod. Produttore
171442
Cod. EAN
4015081677726

Informazioni di prodotto

SL7-BL24-W MOD. CON LED BIANCO,LUCE INTERM.
Descrizione del produttore: Scopri il modello SL7-BL24-W, un innovativo dispositivo di illuminazione con LED bianco. Questo prodotto versatile è progettato per funzionare con tensione AC/DC, offrendo una luce lampeggiante che cattura l'attenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante e moderno si adatta a qualsiasi ambiente. La combinazione di funzionalità e stile rende questo articolo un'aggiunta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e contemporanea.

colore

Altro

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series