Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171389
Cod. Produttore
171389
Cod. EAN
4015081679249

Informazioni di prodotto

SL7-BL24-A MOD. CON LED AMBRA,LUCE INTERM.
Descrizione del produttore: Il KM171389 è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per offrire una luce lampeggiante di colore arancione. Questo modello, dotato di tecnologia LED, è ideale per applicazioni che richiedono visibilità e sicurezza. Funziona con tensione di alimentazione AC/DC, rendendolo versatile per diverse installazioni. La sua efficienza energetica e il design moderno lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e performanti.

colore

Arancione

diametro esterno

73 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series