Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171282
Cod. Produttore
171282
Cod. EAN
4015081678112

Informazioni di prodotto

SL7-AP120 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTERM.
Descrizione del produttore: Presentiamo il segnalatore acustico SL7-AP120, un prodotto della rinomata marca Moeller. Questo dispositivo è progettato per offrire un suono fisso, con la possibilità di selezionare toni continui o a impulsi. Realizzato in robusto materiale di colore nero, presenta un grado di protezione IP66 e NEMA 13, garantendo resistenza in ambienti difficili. La tensione di alimentazione è in corrente alternata, e il tono è regolabile per adattarsi alle diverse esigenze. Un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e versatilità.

colore

Nero

diametro esterno

73 mm

funzione

Tono continuo/tono a impulsi

volume

100 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP66

tono regolabile

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 120 V

Serie

Moeller series