› Illuminazione

SL629LED SM M 49 S/A 840 GR9006 MP

Cod. Rexel PI8629661453430
Cod. Produttore 8629661453430
Cod. EAN 4046075047379

Informazioni principali

  • Serie: SL629+
  • Temperatura colore: 4000K (840)
  • Finitura: GR9006
  • Potenza: 49W
  • Tipo: SM M 49 S/A
  • Materiale: Alluminio e componenti affidabili
  • Sicurezza: Massima durata e sicurezza
  • Applicazione: Illuminazione a parete e soffitto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SL629LED SM M 49 S/A 840 GR9006 MPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: SL629LED SM M 49 S/A 840 GR9006 MPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
SL629LED SM M 49 S/A 840 GR9006 MP