Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8629461546410
Cod. Produttore
8629461546410
Cod. EAN
4046075047348

Informazioni di prodotto

  • Serie: SL629LED
  • Tensione: 840 V
  • Potenza: 49 W
  • Colore luce: WH9016
  • Durata: Massima sicurezza
  • Design: Innovativo
  • Testato: Nei nostri stabilimenti
  • Componenti: Affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SL629LED PL M 49 S/C 840 WH9016 DALPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: SL629LED PL M 49 S/C 840 WH9016 DALPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

SL629LED PL M 49 S/C 840 WH9016 DAL