Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8629461786430
Cod. Produttore
8629461786430
Cod. EAN
4052075184464

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 69W DALI microprisma d+i

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in lamiera d\'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato / Copertura prismatica per un\'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell\'abbagliamento e alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Dimmerabile DALI / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella) / Versione in colori speciali disponibile su richiesta