Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8629261286318
Cod. Produttore
8629261286318
Cod. EAN
4046075042848

Informazioni di prodotto

  • Serie: SL629LED
  • Lunghezza: 1238 mm
  • Altezza: 29 mm
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo luce: LED
  • Consumo: basso
  • Design: moderno e lineare
  • Uso: interni residenziali/prof.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a LED caratterizzata da un design moderno e lineare, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una struttura sottile e compatta con dimensioni di 1238 mm di lunghezza e 29 mm di altezza. La luce emessa ha una temperatura colore di 3000K, garantendo un'illuminazione calda e confortevole. Questo apparecchio è perfetto per spazi residenziali o professionali che necessitano di soluzioni luminose a basso consumo energetico e lunga durata.