Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8629261406318
Cod. Produttore
8629261406318
Cod. EAN
4046075042923

Informazioni di prodotto

  • Serie: SL629+
  • Temperatura colore: 3000K
  • Design: lineare e moderno
  • Lunghezza: circa 1,5 m
  • Finitura: bianca
  • Efficienza energetica: LED avanzato
  • Applicazione: interni uffici e residenziali
  • Illuminazione: uniforme e calda

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione LED dal design lineare e moderno, caratterizzata da una struttura sottile e allungata con finitura bianca. Offre un’illuminazione uniforme e calda con temperatura colore 3000K, ideale per ambienti interni come uffici, sale riunioni o spazi residenziali. La sua lunghezza di circa 1,5 metri garantisce una diffusione luminosa ampia e omogenea, mentre il corpo in materiali resistenti assicura durata e stabilità. Questo apparecchio combina efficienza energetica e stile contemporaneo, valorizzando ogni ambiente con una luce funzionale e gradevole.