Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYSKYPLAST
Cod. Produttore
SKYPLAST
Cod. EAN
8032853652404

Informazioni di prodotto

  • Rigidità dielettrica: > 23 kV/mm
  • Grado di protezione: IP68
  • Tipo: Pasta modellabile bicomponente
  • Quantità: 500 gr (2 barattoli)
  • Tempo reticolazione: 5 minuti a 23°C
  • Emissione fumi: bassa, non tossici
  • Flessibile ed elastica nel tempo
  • Serie: Sky Plast

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pasta modellabile isolante bicomponente, senza scadenza. Quantità: 500 gr (2 barattoli da 250 gr). Pronta in 8 min. a 23°C IP68 in appositi involucri

capacità

500 g

materiale

Altro