Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYSKYPLAST250
Cod. Produttore
SKYPLAST250
Cod. EAN
8032853652596

Informazioni di prodotto

  • Tipo: pasta bicomponente modellabile
  • Quantità: 250 gr (2 barattoli)
  • Reticolazione: 5 minuti a 23°C
  • Rigidità dielettrica: > 23 kV/mm
  • Grado di protezione: IP68 (in involucri idonei)
  • Emissione fumi: bassa, non tossici
  • Flessibile ed elastica nel tempo
  • Serie: Sky Plast

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pasta modellabile isolante bicomponente, senza scadenza. Quantità: 250 gr (2 barattoli da 125 gr). Pronta in 8 min. a 23°C IP68 in appositi involucri

capacità

250 g

materiale

Altro