Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53119063
Cod. Produttore
53119063
Cod. EAN
4044773165647

Informazioni di prodotto

SKINTOP GMP-GL-M 50x1,5 RAL 7035 LGY

Documentazione tecnica

SKINTOP GMP-GL-M 50X1,5 RAL 7035 LG53119063 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

poliammide

temperatura di impiego

-40 °C

superficie

non trattato

apertura di chiave

60 mm

numero RAL

7035

antiurto

colore

grigio luce

passo della filettatura

1.5 mm

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50