Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
25
tipo di filettatura
metrico
materiale
plastica
passo della filettatura
1.5 mm
colore
grigio luce
antiurto
numero RAL
7035
apertura di chiave
34 mm
superficie
non trattato
temperatura di impiego
-40 °C
qualità del materiale
poliammide
rinforzato con fibra di vetro
Cod. Rexel: RR0083001/100 Cod. Produttore: 0083001/100 Cod. EAN: 4044774690995
Cod. Rexel: RR0082104/100 Cod. Produttore: 0082104/100 Cod. EAN: 4044774690933
Cod. Rexel: RR0082001/100 Cod. Produttore: 0082001/100 Cod. EAN: 4044774690797
Cod. Rexel: RR0026135 Cod. Produttore: 0026135 Cod. EAN: 4044773045857
Cod. Rexel: RR1119204 Cod. Produttore: 1119204 Cod. EAN: 4044773066913
Cod. Rexel: RR1119203/100 Cod. Produttore: 1119203/100 Cod. EAN: 4044774551173
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te