Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53119020
Cod. Produttore
53119020
Cod. EAN
4044773166231

Informazioni di prodotto

SKINTOP GMP-GL-M 20x1,5 RAL 7001 SGY

Documentazione tecnica

Il SKINTOP GMP-GL-M 20X1,5 RAL 7001 SG è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una protezione efficace per i cavi, contribuendo a una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Il suo design elegante in RAL 7001 offre un aspetto moderno, rendendolo ideale per ambienti professionali. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo elettrico.

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

poliammide

temperatura di impiego

-40 °C

superficie

non trattato

apertura di chiave

27 mm

numero RAL

7001

antiurto

colore

grigio scuro

passo della filettatura

1.5 mm

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20