Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53119010
Cod. Produttore
53119010
Cod. EAN
4044773166385

Informazioni di prodotto

SKINTOP GMP-GL-M 16x1,5 RAL 7001 SGY

Documentazione tecnica

Il SKINTOP GMP-GL-M 16X1,5 RAL 7001 SG è un prodotto di alta qualità che appartiene alla famiglia dei connettori elettrici. Realizzato in materiale resistente, offre una finitura elegante di colore grigio chiaro, garantendo una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente. La sua progettazione innovativa assicura una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli il SKINTOP GMP-GL-M per prestazioni elevate e durata nel tempo.

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

poliammide

temperatura di impiego

-40 °C

superficie

non trattato

apertura di chiave

22 mm

numero RAL

7001

antiurto

colore

grigio scuro

passo della filettatura

1.5 mm

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

SKINTOP GMP-GL-M 16X1.5 RAL 7001 SG

€ 0,1415 x 1 pz.
(pz.)