Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000061598
Cod. Produttore
7000061598

Informazioni di prodotto

3M™ Calotta preformata termorestringente 4 vie SKE 4F/3+4 , terminazione sezione cavi da 25-150 mm², confezione da 5pz
Descrizione del produttore: Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma. La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza totale dopo la retrazione

170 mm

diametro gambo prima della contrazione

57 mm

diametro gambo dopo la contrazione

23 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

30 mm