Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000061602
Cod. Produttore
7000061602

Informazioni di prodotto

3M™ Calotta preformata termorestringente a 3 vie SKE 3F/1+1.5, terminazione sezione cavi da 10-50 mm², confezione da 10pz
Descrizione del produttore: Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma. La calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza totale dopo la retrazione

100 mm

diametro gambo prima della contrazione

35 mm

diametro gambo dopo la contrazione

15 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

4 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

13 mm