Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo
Retrazione a freddo
lunghezza totale dopo la retrazione
70 mm
diametro gambo prima della contrazione
25 mm
diametro gambo dopo la contrazione
9 mm
diametro interno della punta dopo la retrazione
3 mm
diametro interno della punta prima della retrazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te