Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000061594
Cod. Produttore
7000061594

Informazioni di prodotto

3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 30/76, terminazione sezione cavi 30-61 mm², confezione da 10pz.
Descrizione del produttore: Il tappo terminale termoretraibile 3M™ SKE fornisce protezione meccanica e ambientale, nonché sigillatura alle estremità dei cavi. La struttura in poliolefina semirigida e ritardante alla fiamma rende il tappo terminale adatto ad applicazioni gravose. Il rivestimento adesivo forma una barriera permanente, flessibile e impermeabile. 3M™ SKE è un cappuccio di terminazione termorestringente in poliolefina modificata reticolata con adesivo a caldo hot-melt. La temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +135°C. SKE è conforme alla Direttiva RoHS, è privo di alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Con l'applicazione del calore, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe formando una perfetta tenuta impermeabile. I cappucci di terminazione sono progettati per un isolamento rapido e semplice e per la sigillatura dell'estremità del cavo per applicazioni interne ed esterne. Inoltre, forniscono resistenza all'abrasione, alle intemperie e agli attacchi chimici. Il cappuccio SKE è disponibile in dimensioni che vanno da 8/4 mm a 126/63 mm con spessore della parete (ricoperto) di 2,5 - 4,0 mm e in colore nero. Imballaggio standard in confezione sfusa o standard.

colore

Nero

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza totale dopo la retrazione

140 mm

diametro interno prima della retrazione

76 mm

diametro interno dopo la retrazione

30 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

2:1