Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ3V1206
Cod. Produttore
VZ3V1206
Cod. EAN
3389119206914

Informazioni di prodotto

Ventola, Variatore di velocità, Altivar 61/71, per potenze da 30kw a 37kw

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 61, Altivar 71, Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 39 cm (larghezza) x 29,6 cm (lunghezza) x 9,2 cm (altezza) e pesa 952 g. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatori IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.Variatore di coppia da 0,75 a 800 kW. Variatori per l'industria pesante da 0,37 a 630 kW.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar 61