› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

SIZE 2 FAN K7

Cod. Rexel TEVZ3V1203
Cod. Produttore VZ3V1203
Cod. EAN 3389119206877

Informazioni principali

  • Dimensione: SIZE 2
  • Tipo: FAN K7
  • Serie: Altivar 71
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: automazione industriale
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Installazione: compatta e funzionale
  • Affidabilità: alta sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto TEVZ3V1203 rappresenta un componente elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni di automazione e controllo industriale. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza durante il funzionamento. La sua struttura robusta è ideale per ambienti industriali esigenti, offrendo protezione contro polvere e umidità grazie al grado di protezione IP elevato. La compatibilità con sistemi di automazione avanzati permette di integrare facilmente il dispositivo in reti di controllo, migliorando l'efficienza operativa. La forma compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e la manutenzione, riducendo i tempi di fermo e i costi di gestione. Questo componente si distingue per la precisione di funzionamento e l'attenzione ai dettagli costruttivi, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel settore elettrico industriale.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar 71

SIZE 2 FAN K7