›

Modulo sicurezza compatto 2 mm 2 controlli rotativi assi industriale

Cod. Rexel 7P772171
Cod. Produttore 772171
Cod. EAN 4046548069617

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 controlli rot. asse
  • Funzione: controllo sicuro 2 assi
  • Tipo: modulo diespan sione
  • Serie: PNOZmulti 2
  • Sicurezza: sistemi compatti
  • Applicazione: sistemi di sicurezza
  • Configurazione: configurabile
  • Utilizzo: controllo assi rotativi

Descrizione del prodotto

Modulo di controllo di sicurezza PNOZM EF con spessore di 2 mm, dotato di due controlli rotativi sull’asse. Progettato per l’integrazione in sistemi elettrici di automazione, garantisce affidabilità e precisione nel monitoraggio delle condizioni di sicurezza. La struttura compatta e la tecnologia avanzata assicurano un funzionamento efficiente e sicuro in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespan sione, controllo sicuro di 2 assi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

111 mm

adatto per rilevamento valore incrementale

Modulo sicurezza compatto 2 mm 2 controlli rotativi assi industriale