› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Sistemi sicurezza industriale compatti PNOZmulti 2 24V DC Ethernet

Cod. Rexel 7P772101
Cod. Produttore 772101
Cod. EAN 4046548069419

Informazioni principali

  • Serie: PNOZmulti 2
  • Tensione: 24 V DC
  • Ingressi trigger: 4
  • Interfaccia: Ethernet con switch
  • Memoria: USB integrata
  • Tipo: Dispositivo base espandibile
  • Funzione: Sistemi di sicurezza compatti
  • Configurazione: Personalizzabile

Descrizione del prodotto

PNOZMB1 è un modulo di sicurezza con alimentazione a tensione continua (DC) progettato per applicazioni industriali. Dispone di due interfacce hardware per Ethernet industriale, garantendo una comunicazione affidabile e veloce all’interno dei sistemi di automazione. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la protezione di macchinari, offrendo trigger configurabili per una gestione precisa delle funzioni di sicurezza. La sua compattezza e l’integrazione con reti industriali lo rendono una soluzione versatile per migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobas e, espandibile, interfaccia Ethernet con switch, memoria USB.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120,2 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Sistemi sicurezza industriale compatti PNOZmulti 2 24V DC Ethernet